Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate 62-75 mm

Cod articol: 429005 62-75

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 32,80 € /buc.
  • 43,40 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Standard: Normă de lucru
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 62 mm - 75 mm
Citire 0,005 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,006 mm
⌀ tamburului micrometric 23 mm
Dimensiune a 0,3 mm
Adâncime standard de măsurare 105 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 255 mm
Tehnică de măsurare analog
Lungimea totală 156 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429005 62-75
EAN / GTIN 4946368517254
Număr producător 368-171

Descriere

Execuţie:

Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplu de frecare.
Pentru găuri înfundate. Suprafeţe de măsurare din oţel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate lungă.

Accesorii opţionale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături