{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 863 | |
| Rozsah merania | 50 mm - 60 mm | |
| Odčítanie | 0,001 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,005 mm | |
| Rozmer A | 11 mm | |
| Štandardná hĺbka merania | 104 mm | |
| Hĺbka merania s maximálnym predĺžením | 1604 mm | |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
| Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
| Číslo položky | 428830 50-60 | |
| EAN/GTIN | 7630041117066 | |
| Číslo výrobcu | 06130116 |