Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO, Typ: 1/100

Č. pol.: 428802 1/100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania veľ. 6−8 až 10−12 mm
Dĺžka 100 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 428802 1/100
EAN/GTIN 7630041108378
Číslo výrobcu 00840001

Popis

Prevedenie:

Predĺženie na naskrutkovanie medzi meracou hlavou a zobrazovacou jednotkou.

Vhodné pro:

Vnútorné mikrometre č. 428800; 428830.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka