{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 50 mm - 60 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,005 mm | |
mått a | 11 mm | |
standardmätdjup | 104 mm | |
mätdjup med maximal förlängning | 1604 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428830 50-60 | |
EAN/GTIN | 7630041117066 | |
Tillverkarens nummer | 06130116 |