Digitálny dutinomer XT v súprave, Rozsah merania: 20-50

Č. pol.: 428652 20-50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 122,00 € PU (ks)
  • 245,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 863
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Rádiová aplikácia: HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HCT
Norma DIN 863
Rozsah merania 20 mm - 50 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT
Meracia technika digitálna
Počet meracích hláv 3
Počet nastavovacích krúžkov 2
⌀ nastavovacieho krúžku 20 / 35 mm
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 428652 20-50
EAN/GTIN 5051102209711

Popis

Prevedenie:

Vnútorný mikrometer na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 − 16, Pevné meracie čeľuste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nadstavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.
Súprava vnútorných mikrometrov XT na trojbodové meranie.

Funkce:

  • Prepínanie mm/palec.
  • Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.
  • Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.
IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 428602 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498948.
Dongle USB č. 498952.
Nastavovacie krúžky č. 484030.
Predĺženia č. 428510.

Náhradní díl:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeľuste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka