{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | HCT | |
| Norma | DIN 863 | |
| Rozsah merania | 6 mm - 8 mm | |
| Odčítanie voliteľné | 0,01 / 0,001 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
| Rozmer A | 1,9 mm | |
| Štandardná hĺbka merania | 58 mm | |
| Hĺbka merania s predĺžením | 121 mm | |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth® | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
| Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Balenie | stabilný box | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
| Číslo položky | 428602 6-8 | |
| EAN/GTIN | 5051102210496 |