Digitale XT-binnenschroefmaatset 20-50 mm

Artikelnummer: 428652 20-50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 115,00 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 67
  • Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Norm DIN 863
Meetbereik 20 mm - 50 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface
IP-klasse IP 67
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App
Meettechniek Digitaal
Aantal meetkoppen 3
Aantal instelringen 2
Instelring-⌀ 20 / 35 mm
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428652 20-50
EAN/GTIN 5051102209711

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts binnenschroefmaten voor blindgatmeting vanaf maat 12,5−16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Functie:

  • Omschakeling mm / inch.
  • Instelling van 4 preset-waarden.
  • Aan- / uit-waardeopslagtoets.
IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 428602 en controleringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.
USB-dongle nr. 498952.
Instelringen nr. 484030.
Verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen