Digitálny hĺbkomer s dátovým výstupom, Rozsah merania: 0-150

Č. pol.: 425400 0-150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 138,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,001 mm
⌀ meracej ihly 4 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Meracia technika digitálna
Dĺžka mostu 100 mm
Počet meracích ihlíc 6
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 425400 0-150
EAN/GTIN 4946368695846
Číslo výrobcu 329-250-30
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

Prehľadný (7,5 mm vysoký) digitálny displej nameraných hodnôt na bezchybné a rýchle odčítanie. Dodatočné odčítanie vďaka pomocnej posuvnej stupnici.
Na dosiahnutie rôznych hĺbok merania sa vymieňajú meracie ihly so stupnicou 25 mm. Vreteno je úplne tvrdené a brúsené. Mostík z kalenej nástrojovej ocele s lakovanou meracou plochou, meracia skrutka matne chrómovaná. Merací bubon s úhľadne vyrytými čiernymi deliacimi čiarami a číslami. Konštantný merací tlak vďaka zabudovanej klznej spojke.

Provedení – obrázek:

Tlačidlo podržania hodnoty:
Stlačením tlačidla sa môže uchovať výsledok merania. (napr. pri nepriaznivých meracích polohách).
Nulový bod/absolútny rozmer:
Nulovanie v každej polohe: Po opätovnom stlačení tlačidla sa znova zobrazí absolútny rozmer.
Tlačidlo Preset:
Na nastavenie na „nulu“. Toto nastavenie ostane uložené aj po vypnutí displeja.

Rozsah dodávky:

Vrátane meracej ihly a 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497445.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka