{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Rozsah merania | 75 mm - 100 mm | |
| Odčítanie | 0,001 mm | |
| Odchýlka merania E MPE | ±3 µm | |
| ⌀ vretena | 6,5 mm | |
| Stúpanie vretena | 0,5 mm | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Balenie | stabilný box | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Typ batérií | Gombíkový článok | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
| Číslo položky | 421492 75-100 | |
| EAN/GTIN | 4067263101703 | |
| Číslo výrobcu | 421492 75-100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |