Digitálny strmeňový mikrometer 25-50

Č. pol.: 421492 25-50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 56,00 € PU (ks)
  • 30,45 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Balenie: stabilný box

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 25 mm - 50 mm
Odčítanie 0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba 4 µm
⌀ vretena 6,5 mm
Stúpanie vretena 0,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421492 25-50
EAN/GTIN 4062406051495

Popis

Prevedenie:

Dobre čitateľný displej. Meracie plochy z tvrdého kovu.
Digitálne a analógové odčítanie. Kovová konštrukcia, ochrana proti prachu a striekajúcej vode.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032. 1 nasadzovacia guľa na meranie zakrivených plôch.
1 nastavovací rozmer.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely