Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 75-100mm

Cod articol: 421492 75-100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 32,40 € /buc.
  • 59,40 € /buc.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 3611
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 3611
Domeniu de măsurare 75 mm - 100 mm
Citire 0,001 mm
Abatere de măsurare E MPE ±3 µm
⌀ pivot 6,5 mm
Pasul tijei 0,5 mm
Clasă de protecţie IP IP 54
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 421492 75-100
EAN / GTIN 4067263101703
Număr producător 421492 75-100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Afişaj uşor lizibil. Suprafeţe de măsurare armate cu carbură.
Citire digitală şi analogică. Carcasă metalică protejată împotriva prafului şi stropirii cu apă.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. 1 tampon sferic pentru măsurarea suprafeţelor curbe.
1 etalon de reglare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Micrometru pentru citire digitală și analogică.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu expuneți la câmpuri magnetice puternice sau medii de înaltă tensiune.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă