{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | ISO 3611 | |
| Méréstartomány | 75 mm - 100 mm | |
| Leolvasás | 0,001 mm | |
| Mérési eltérés E MPE | ±3 µm | |
| Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
| Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
| IP védettségi osztály | IP 54 | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| Elem típusa | Gombelem | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
| Cikkszám | 421492 75-100 | |
| EAN / GTIN | 4067263101703 | |
| Gyártó száma | 421492 75-100 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |