Dláto, vytahovač kolíků – sada v pěnové vložce SB

Č. pol.: 421 011 0 SB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 3 – 4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 421 011 0 SB
EAN/GTIN 4049002156793
Číslo výrobcu 421 011 0 SB
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Nářadí v průmyslové kvalitě
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny nástroje jsou certifikovány GS
  • Praktická pěnová vložka zajišťuje pořádek na pracovišti
  • Rozměry pěnové vložky (Š x V x H): 335 x 165 x 33 mm
  • s přesnými přihrádkami pro uložení na pracovním stole a v dílenském vozíku

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1550g
  • Délka: 338 mm
  • Šířka: 170 mm
  • Výška: 38 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Osazení: 8 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka