Véső, csapszeghúzó – szett habbetéttel SB

Cikkszám: 421 011 0 SB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 421 011 0 SB
EAN / GTIN 4049002156793
Gyártó száma 421 011 0 SB
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Ipari minőségű szerszámok
  • magasan ötvözött szerszámacélból gyártva
  • átmenő edzés a maximális ütőerő átviteléhez
  • A speciális biztonsági ütőfej megakadályozza az anyag repedését és deformálódását.
  • arany színű merülőfestékkel festett
  • A szokásos szabványok (pl. DIN) követelményeit teljesítjük vagy túlteljesítjük.
  • Minden szerszám GS-tanúsítvánnyal rendelkezik.
  • A praktikus habbetét rendet teremt a munkahelyen
  • A habbetét méretei (Sz x Ma x Mé): 335 x 165 x 33 mm
  • precíz tartóval a munkapadon és a műhelykocsiban való tároláshoz

Jellemző:

  • Súly: 1550 g
  • Hossz: 338 mm
  • Szélesség: 170 mm
  • Magasság: 38 mm
  • Kivitel: Polírozott
  • Szín: gold
  • Felszerelés: 8 db