Daltă, extractor de știfturi – Set în inserție din spumă SB

Cod articol: 421 011 0 SB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 421 011 0 SB
EAN / GTIN 4049002156793
Număr producător 421 011 0 SB
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Unelte de calitate industrială
  • fabricat din oțel pentru scule cu conținut ridicat de aliaj
  • călit integral pentru o transmitere maximă a forței de impact
  • Capul special de siguranță previne ciobirea și deformarea materialului
  • vopsit în culori aurii
  • Cerințele din standardele curente (de exemplu, DIN) sunt respectate sau depășite.
  • Toate uneltele sunt certificate GS.
  • Inserția practică din spumă asigură ordinea la locul de muncă
  • Dimensiunile inserției din spumă (L x Î x A): 335 x 165 x 33 mm
  • cu compartimente precise pentru depozitare pe banc de lucru și în căruciorul de atelier

Caracteristică:

  • Greutate: 1550g
  • Lungime: 338 mm
  • Lăţime: 170 mm
  • Înălţime: 38 mm
  • Execuție: lustruit
  • Culoarea: auriu
  • Dotare: 8 bucată