{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Rozsah merania | 0 mm - 25 mm | |
| Odčítanie | 0,005 mm | |
| Odchýlka merania E MPE | ±0,5 µm | |
| Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
| ⌀ vretena | 8 mm | |
| ⌀ meracieho bubna | 25 mm | |
| Pocitová račňa | Áno | |
| Prevedenie vretena | kalená, brúsená | |
| Izolačná ochrana rúk | Áno | |
| Meracia technika | analógová | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
| Číslo položky | 420542 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4250099600209 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |