• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm

Art-nr.: 420542 0-25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,72 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 59,02 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 351,71 SEK /st.
  • 225,90 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 3611
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 3611
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,005 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,5 µm
Mättrummans gradering 1/50 mm
spindel-⌀ 8 mm
Mättrummans ⌀ 25 mm
Känselvred Ja
Utförande spindel härdat stål, slipat
Isoleringsskydd Ja
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 420542 0-25
EAN/GTIN 4250099600209
Tillverkare/ansvarig person Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com

Benämning

Utförande:

Mycket exakt bygelmikrometer, finläppade och hårdmetallförsedda mätytor. Härdad och slipad mätspindel. Fastsättning med hjälp av spännanordning. Med framflyttat känselvred och isoleringsskydd. Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Användningsdata:

Lämpar sig särskilt väl för kvalitetstestning tack vare 5 µm direktavläsning.