Mikrometer 0-25 mm

Št. art.: 420542 0-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 27,50 € /kos.
  • 17,65 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Odčitavanje 0,005 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 1,5 µm
⌀ vretena 8 mm
⌀ merilnega bobna 25 mm
Fina raglja Da
Izvedba vretena kaljene, brušene
Izolirana zaščita za roko Da
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 420542 0-25
EAN/GTIN 4250099600209

Opis

Izvedba:

Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine. Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Točnost večja od DIN 863. Utrditev z ročico. S fino ragljo. Z natančno graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Uporaba:

Zaradi neposrednega odčitavanja do 5 µm posebej primeren za kontrolo kakovosti.