Micromètre 0-25 mm

Réf.: 420542 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 51.00 /pcs.
  • CHF 38.30 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,005 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 1,5 µm
⌀ broche 8 mm
⌀ tambour micrométrique 25 mm
Limiteur de couple à friction oui
Exécution broche trempé, rectifié
Isolant oui
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420542 0-25
EAN / GTIN 4250099600209

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Précision supérieure à la norme DIN 863. Blocage par serrage. Avec limiteur de couple à friction avancé et isolant. Avec graduation de qualité.

Utilisation:

Particulièrement adapté au contrôle qualité grâce à la lecture directe de 5 µm.