Digitálny hĺbkomer na drážky IP 67 200

Č. pol.: 418758 200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 15,40 € PU (ks)
  • 12,50 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 200 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka mostu 100 mm
Prierez Meracej lišty 12 × 3,5 mm
Balenie Puzdro
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Posuvný hĺbkomer na drážky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 418758 200
EAN/GTIN 4059192066123

Popis

Prevedenie:

Na meranie zápichov, drážok, výrezov, odsekov atď. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel.
Meracia lišta s dvojitým hákom. Obe snímacie plochy v jednej rovine.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498940.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely