Şubler digital de adâncime pentru canale IP 67, Domeniu de măsurare: 200mm

Cod articol.: 418758 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 16,35 € /buc.
  • 13,30 € /buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şublere de adâncime pentru canale
Tehnică de măsurare Digital
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Citire 0,01 mm
Clasă de protecție IP IP67
Lungimea tălpii 100 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie MarCal
Denumirea producătorului MarCal 30 EWR-D
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,0005 inch
Secţiunea riglei de măsurare 12 × 3,5 mm
Tijă adâncime existentă da
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Citire comutabilă da
Standard ISO 13385
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 418758 200
EAN / GTIN 4059192066123
Număr producător 4126525
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.
Riglă de măsurare cu cârlig dublu. Ambele suprafeţe de palpare pe un plan.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.