{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz cyfrowy do rowków | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Złącze | Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Maks. zakres pomiarowy | 200 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Długość mostka | 100 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Seria | MarCal | |
| Oznaczenie producenta | MarCal 30 EWR-D | |
| Opakowanie | Etui | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,03 mm | |
| Odczyt | 0,0005 cale | |
| Przekrój szyny pomiarowej | 12 × 3,5 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Protokół kontrolny | Protokół kontroli producenta | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 418758 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192066123 | |
| Numer producenta | 4126525 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |