Skaitmeninis griovelių gylmatis IP 67, Matavimo ribos: 200mm

Prekės Nr.: 418758 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 16,35 € /vnt.
  • 13,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
IP apsaugos klasė IP67
Pakuotė Dėklas
Maitinimas veikia su baterija
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdint. ne
Leistina paklaida 0,03 mm
Matavimo nuokrypis E MPE 0,03 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė coliai 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 200 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 12 × 3,5 mm
Tiltelio ilgis 100 mm
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma plokščios formos
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Stand-by režimas taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo taip
Automatinis išsijungimas taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja
Standartas ISO 13385
Patikros protokolas gamintojo patikros sertifikatas
Gylio matuoklio plotis 12
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418758 200
EAN / GTIN 4059192066123
Gamintojo numeris 4126525
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Griovelių, kiaurymių, įpjovų, iškyšų ir kt. matavimams. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.
Matavimo liniuotė su dvigubu kabliu. Abi liečiamosios plokštumos viename lygmenyje.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.