{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Odchýlka merania E MPE | ±0,04 mm | |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
| Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
| Dĺžka mostu | 150 mm | |
| Prierez Meracej lišty | 11,5 × 3,6 mm | |
| Balenie | stabilný box | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Posuvný hĺbkomer na drážky |
| Číslo položky | 418753 300 | |
| EAN/GTIN | 4059192057350 | |
| Číslo výrobcu | 4126524 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |