• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Digitaler Nuten-Tiefenmessschieber IP 67, Messbereich: 300mm

Artikel-Nr.: 418753 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 24,10 € /Stk.
  • 20,90 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Nuten-Tiefenmessschieber
Anzeigeart
digital
Schnittstelle
Digimatic-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Messbereich max.
300 mm
Messbereich min.
0 mm
Ablesung
0,01 mm
IP Schutzart
IP67
Brückenlänge
150 mm
Anzahl enthaltener Batterien
1 St.
Batterieart
Lithium (Li)
Internationale Baugröße
Knopfzelle (CR2032)
Verpackung
Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung
Batteriebetrieben
Material
Edelstahl (INOX)
Messabweichung E MPE
0,04 mm
Ablesung
0 Zoll
Querschnitt Messschiene
11,5 × 3,6 mm
Messwertsicherung
MAHR Reference-Lock-System
Ablesung umschaltbar
ja
Norm
ISO 13385
Schutzart / Schutzklasse
IP Schutzart
Inhalt
Einzelteil
Kalibrierbar
ja
Rekalibrierbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 418753 300
EAN / GTIN 4059192057350
Herstellernummer 4126524
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum Messen von Einstichen, Nuten, Aussparungen, Absätzen etc..
Messschiene mit Doppelhaken. Beide Antastflächen auf einer Ebene.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.