{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Calibre de profundidad para ranuras
|
|
| Metrología |
Digital
|
|
| Interfaz |
Interfaz USB; Interfaz USB; Puerto USB
|
|
| Capacidad de medición máx. |
300 mm
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Lectura |
0,01 mm
|
|
| Clase de protección IP: |
IP67
|
|
| Longitud de puente |
150 mm
|
|
| Cantidad de pilas contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo de batería |
Litio (Li)
|
|
| Tamaño constructivo internacional |
Pila redonda (CR2032)
|
|
| Embalaje |
Caja
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Material |
acero fino (INOX)
|
|
| Desviación de medición E MPE |
0,04 mm
|
|
| Lectura |
0,0005 pul
|
|
| Sección transversal regleta graduada |
11,5 × 3,6 mm
|
|
| Seguridad del valor de medición |
Sistam MAHR Reference-Lock
|
|
| Lectura conmutable |
sí
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
| Número de artículo | 418753 300 | |
| EAN / GTIN | 4059192057350 | |
| Número del fabricante | 4126524 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |