• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şubler digital de adâncime pentru canale IP 67, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol.: 418753 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 24,10 € /buc.
  • 20,90 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şublere de adâncime pentru canale
Tehnică de măsurare Digital
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Citire 0,01 mm
Clasă de protecție IP IP67
Lungimea tălpii 150 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Abatere de măsurare E MPE 0,04 mm
Citire 0,0005 inchi
Secţiunea riglei de măsurare 11,5 × 3,6 mm
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Citire comutabilă da
Standard ISO 13385
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 418753 300
EAN / GTIN 4059192057350
Număr producător 4126524
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc.
Riglă de măsurare cu cârlig dublu. Ambele suprafeţe de palpare pe un plan.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.