Kužel, P=0,3 mm 40Z-f 44FZ-f M

Č. pol.: 4173409
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Merací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4173409
EAN/GTIN 4059192007027
Číslo výrobcu 4173409
Číslo L L40080 863

Popis

Popis:

  • Závitová destička, kuželová, metrická 60°, stoupání 0,3 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): true
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Typ závitu: Metrické měření 60°
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Kategorie příslušenství (eShop): Měřicí destičky pro stoupací průměr, metrický vnitřní závit (60°)
  • Kategorie příslušenství (eShop): Měřicí destičky pro roztečný průměr, metrický vnější závit (60°)
  • Typ měřicí vložky: Kužel
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější a vnitřní závit
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Typ výrobku: 40 Z
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v mm: 0,3
  • Délka (mm): 15.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka