Stožec, P=0,3 mm 40Z-f 44FZ-f M

Št. art.: 4173409
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4173409
EAN/GTIN 4059192007027
Številka proizvajalca 4173409
L-število L40080 863

Opis

Opis:

  • Vložek za merilni navoj, stožčast, metrični 60°, korak 0,3 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): pravi
  • Ime skupine izdelkov: Micromar
  • Vrsta navoja: Metrični 60°
  • Ime skupine izdelkov: Mikrometri
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): Merilni vložki za premer naklona, metrični notranji navoj (60°)
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): Merilni vložki za razmik premera, metrični zunanji navoj (60°)
  • Vrsta merilnega vložka: Stožec
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Značilnost navoja: Premer stranice, zunanji in notranji navoj
  • Razmik navoja v TPI (približek): lažno
  • Vrsta izdelka: 40 Z
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Razmik navoja v mm: 0,3
  • Dolžina (mm): 15.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico