Con, P=0,3 mm 40Z-f 44FZ-f M

Cod articol: 4173409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4173409
EAN / GTIN 4059192007027
Număr producător 4173409
L-Număr L40080 863
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

  • Inserție pentru filete, conică, metrică 60°, pas 0,3 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Pasul filetului în mm (proxy): adevărat
  • Denumirea grupului de produse: Micromar
  • Tip de filet: Metric 60°.
  • Denumirea grupului de produse: Micrometre
  • Categorii de accesorii (eShop): Inserții de măsurare pentru diametrul pasului, filet interior metric (60°)
  • Categorii de accesorii (eShop): Inserții de măsurare pentru diametrul pasului, filet exterior metric (60°)
  • Tip de inserție de măsurare: Conul
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Caracteristica filetului: Diametrul flancului, filet exterior și interior
  • Pasul filetului în TPI (proxy): fals
  • Tipul de produs: 40 Z
  • Gaura de montare: 3,5
  • Pasul filetului în mm: 0,3
  • Lungime (mm): 15.5 mm