Oboustranný očkový klíč 1/2 x 9/16 ″ D.141 mm

Č. pol.: 41603234
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41603234
EAN/GTIN 4018754023035
Číslo výrobcu 41603234
Číslo L L60010 1687

Popis

Popis:

  • krátká
  • zploštělý
  • FED. Specifikace GGG-W-636 E.
  • S.B.A.C. Technické SPEC T.S. 48 až 1/2″
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • Délka [mm): 141 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 62 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/2 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 9/16 ″