Dubbele ringsleutel SW.1 / 2 x 9/16 L.141 mm

Artikelnummer: 41603234
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41603234
EAN/GTIN 4018754023035
Nummer fabrikant 41603234
L-nummer L60010 1687

Omschrijving

Omschrijving:

  • kort
  • afgevlakt
  • Fed. Spec. GGG-W-636 E.
  • S.B.A.C. Technische SPECIFICATIES T.S. 48 tot 1/2″
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 141 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 62 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/2 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 9/16 ″