Dvojni obročni ključ SW.1/2 x 9/16 ″ L.141 mm

Št. art.: 41603234
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41603234
EAN/GTIN 4018754023035
Številka proizvajalca 41603234
L-število L60010 1687

Opis

Opis:

  • kratek
  • sploščena
  • Fed. Specifikacije GGG-W-636 E..
  • S.B.A.C. Tehnični SPEC T. I. 48 do 1/2″
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 141 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Teža: 62 g
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 1/2 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 9/16 ″