Ráčnový očkový klíč SW.13/16 x 15/16 ″ D.235 mm

Č. pol.: 41564246
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41564246
EAN/GTIN 4018754164509
Číslo výrobcu 41564246
Číslo L L60010 2599

Popis

Popis:

  • S dvojitým šestihranem
  • Jako číslo 25, ale ve všech ocelových verzích
  • FED. Specifikace GGG-W-001405

Charakteristika:

  • a: 12 mm
  • d1: 36 mm
  • d2: 40 mm
  • Délka [mm): 235 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 281 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 13/16 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 15/16 ″