Dvojitý ráčnový klíč SW 13/16 x 15/16″ D.235mm

Artiklové číslo: 41564246
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Liczba zębów 22
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 15/16 cal
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 235 mm
Człon Do śrub z 12-kątem; Do śrub z 12-kątem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41564246
EAN / GTIN 4018754164509
Číslo výrobce 41564246
L-číslo L60010 2599
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Descripción:

Características:
  • Pulgada, desigual Ancho de llave
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • Versión recta
  • 22 dientes
  • Acero cromado
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Característica:

  • a: 12 mm
  • d1: 36 mm
  • d2: 40 mm
  • Longitud mm (L): 235 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 281 g
  • Anchura de los planos 1 [pulgada]: 13/16 ″
  • Anchura de los planos 2 [pulgada]: 15/16 ″