Clé à cliquet double SW 13/16 x 15/16″ L.235mm

Réf.: 41564246
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution forme droite
Avec fonction de cliquet oui
Nombre de dents 22
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 15/16 pouce
Type de produit clé
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec chromage
Longueur totale 235 mm
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles; pour vis à douze pans mâles

Identification et classification

Référence article 41564246
EAN / GTIN 4018754164509
Réf. fabricant 41564246
Article hors catalogue L60010 2599
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • en pouces, inégaux Ouverture
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • modèle droit
  • 22 dents
  • tout acier, chromé
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Caractéristique(s):

  • a: 12 mm
  • d1: 36 mm
  • d2: 40 mm
  • Longueur mm (L): 235 mm
  • Profil d’entraînement: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 281 g
  • Clé de 1 [pouce]: 13/16 ″
  • Clé de 2 [pouce]: 15/16 ″