Digitálne dielenské posuvné meradlo IP67 bez meracích hrotov, Rozsah merania: 200mm

Č. pol.: 415366 200
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 18,05 € PU (ks)
  • 10,05 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1 hod.
Druh batérie lítium (Li)
Medzinárodná konštrukčná veľkosť gombíková batéria (CR2032)
Stupeň ochrany IP IP67
Balenie debna/prepravka/box
Zásobovanie energiou napájané batériami
Materiál ušľachtilá oceľ (INOX)
Kalené áno
Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie, palec 0,0005 palec
Rozsah merania min. 0 mm
Rozsah merania max. 200 mm
Priemer vnútorného meracieho nadstavca 10 mm
Dĺžka meracích čeľustí 100 mm
Meracie hroty nie
Hĺbkomer dostupný áno
Tvar hĺbkomera ploché
Meracia technika digitálne
Merací proces meracieho zariadenia elektromagnetický indukčný proces
Funkcia Preset áno
Odčítanie s možnosťou prepínania áno
Výška cifier LDC displej 8 mm
Rozhranie USB rozhranie
Norma výrobná norma
Stupeň ochrany/trieda ochrany Stupeň ochrany IP
Druh produktu dielenské posuvné meradlo
Možnosť kalibrácie Áno
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 415366 200
EAN/GTIN 2050001894021
Číslo výrobcu DIGI PLUTO BS 200 / 100
Výrobca/zodpovedná osoba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Popis

Prevedenie:

Veľmi veľký, vysokokontrastný LCD displej. Výška číslic 8 mm príp. 14 mm (od veľkosti 500 mm). S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru). Posuvné meradlo je odolné proti vode, chladiacej kvapaline, oleju a prachu.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR 2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498948 veľ. USB2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky