• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Werkstattmessschieber IP67 ohne Messspitzen, Messbereich: 200mm

Artikel-Nr.: 415366 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 18,05 € /Stk.
  • 10,05 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart digital
Ablesung 0,01 mm
Material Edelstahl (INOX)
Messbereich max. 200 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Schnabellänge L 100 mm
Durchmesser Innenmessansatz 10 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle
IP Schutzart IP67
Ablesung umschaltbar ja
Norm Werksnorm
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
gehärtet ja
Ablesung 0 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messspitzen nein
Ziffernhöhe LCD-Display 8 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Werkstattmessschieber
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 415366 200
EAN / GTIN 2050001894021
Herstellernummer DIGI PLUTO BS 200 / 100
Hersteller/verantwortliche Person NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italien, www.calibridemm.it

Beschreibung

Ausführung:

Sehr große, kontraststarke LCD-Anzeige. Ziffernhöhe 8 mm bzw. 14 mm (ab Größe 500 mm). Mit Preset (Maßvoreinstellung). Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inkl. Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948 Gr. USB2.