{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare |
Digital
|
|
| Citire |
0,01 mm
|
|
| Material |
oţel superior (INOX)
|
|
| Domeniu de măsurare max. |
200 mm
|
|
| Eroare de toleranţă |
0,03 mm
|
|
| Lungimea ciocului L |
100 mm
|
|
| Diametru accesoriu de măsurare interioară |
10 mm
|
|
| Interfaţă |
Interfaţă USB
|
|
| Clasă de protecție IP |
IP67
|
|
| Citire comutabilă |
da
|
|
| Standard |
normă de fabricație
|
|
| Număr de baterii incluse |
1 buc.
|
|
| Tipul bateriei |
Litiu (Li)
|
|
| Dimensiune internaţională |
Celulă buton (CR2032)
|
|
| Ambalaj |
Ladă / Trusă / Cutie
|
|
| Alimentare cu energie |
Alimentat cu baterii
|
|
| Călit |
da
|
|
| Citire |
0,0005 inchi
|
|
| Domeniu de măsurare min. |
0 mm
|
|
| Cioc măsurare |
nu
|
|
| Înălţime cifre afişaj LCD |
8 mm
|
|
| Tip de protecție / clasa de protecție |
Gradul de protecție IP
|
|
| Tip produs |
Manometru de etrier pentru atelier
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
|
| Poate fi calibrat |
da
|
|
| Poate fi recalibrat |
da
|
| Cod articol | 415366 200 | |
| EAN / GTIN | 2050001894021 | |
| Număr producător | DIGI PLUTO BS 200 / 100 | |
| Producător/responsabil | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |