Saferstep L - jednoduchý žebřík s 10 stupni

Č. pol.: 41360
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prikladací rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41360
EAN/GTIN 4003866413607
Číslo výrobcu 41360
Číslo L L90010 165

Popis

Popis:

Vysoká protiskluzovost technologie Safer Step zajišťuje pohodlné a bezpečné lezení, zatímco eloxované tyče poskytují komfort odolný proti oděru.
Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
K dispozici také jako policový žebřík.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,85 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčného nosníku 0,8 m
Hmotnost 8,8 kg
Délka žebříku 3,06 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet kroků 10
Hloubka kroku 80 mm
Vnější šířka 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.