Saferstep L - Scala da app. 10 grad

Codice art.: 41360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41360
EAN / GTIN 4003866413607
Codice del produttore 41360
Numero-L L90010 165

Descrizione

Descrizione:

Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
Montanti antiusura anodizzati.
Disponibile anche come scala da scaffalatura.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

Altezza di lavoro 3.85 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 420 mm
Larghezza traversa 0.8 m
Lunghezza scala 3.06 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini 10
Peso 8.8 kg
Profondità del gradino 80 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Accessori