{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de traverse transversale | 1 | |
| Lățimea grinzilor transversale | 0,8 m | |
| Denumirea producătorului | Saferstep L - Anlegeleiter | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,42 m | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 10 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 265 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Flanșat | |
| Reglabil pe înălţime | nu | |
| Înălţime de lucru cca. | 3,85 m | |
| Suspendabil | nu | |
| Pliabil | nu | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Traverse | da | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 8,8 kg | |
| Lungimea conductorului | 3,06 m | |
| Tip produs | Scară rezemată |
| Cod articol | 41360 | |
| EAN / GTIN | 4003866413607 | |
| Număr producător | 41360 | |
| L-Număr | L90010 165 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |