30 EWR DigitálníHloubkoměr 200 mm IP67, s kalibrací

Č. pol.: 4126699KAL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4126699KAL
EAN/GTIN 4059192058371
Číslo výrobcu 4126699KAL
Číslo L L40080 2903

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Upevňovací šroub v horní části
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Měřicí plochy z nerezové oceli, kalené
  • Posuvník a lišta kalené, nerezové
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální hloubkový kalibr MarCal 30 EWR Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Přírůstek číslic mm/palec: 0,01 mm / 0,0005 palce
  • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Třída ochrany IP: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Typ výrobku: 30 EWR
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 8″
  • Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr a v mm: 284 mm
  • Rozměr b v mm: 100 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo