30 EWR Digitaler Tiefenmess- schieber 200 mm IP67, m. K.

Artikel-Nr.: 4126699KAL
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
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4126699KAL
EAN / GTIN 4059192058371
Herstellernummer 4126699KAL
L-Nummer L40080 2903

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR Messbereich: 0 - 200 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
  • Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: USB
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Datenschnittstelle: Opto RS-232C
  • Funktion: ON/OFF
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Produktbezeichnung: Digitaler Tiefenmessschieber
  • Datenschnittstelle: Digimatic
  • Funktion: DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Produkttyp: 30 EWR
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 8″
  • Messbereich: 0 - 200 mm
  • Fehlergrenze inch: .001″
  • Abmessung a in mm: 284 mm
  • Abmessung b in mm: 100 mm
  • Ziffernhöhe: 8.5 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren