30 EWR jauge de prof Digital 200 mm IP67, av certif

Réf.: 4126699KAL
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
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4126699KAL
EAN / GTIN 4059192058371
Réf. fabricant 4126699KAL
Article hors catalogue L40080 2903

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Guides rodés
  • Surfaces de mesure en acier inoxydable, trempées
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Pistes de guidage surélevées pour protéger la règle
  • Excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
  • Râcleur de saleté dans le curseur

Description:

Pied à coulisse numérique pour mesure de profondeur MarCal 30 EWR Plage de mesure : 0 - 200 mm
  • Incrément numérique mm/inch : 0.01 mm / 0.0005 inch
  • Interface de données : USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP Degré de protection : IP 67
Livraison: pile, mode d'emploi, étui

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Type de produit: 30 EEE
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 8″
  • Plage de mesure: 0 - 200 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .001″
  • Dimension a en mm: 284 mm
  • Dimension b en mm: 100 mm
  • Hauteur des chiffres: 8.5 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

Norme:

ISO 13385-2

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires