827 b 17 Prodlužovací rameno s jemným nastavením

Č. pol.: 4082717
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4082717
EAN/GTIN 4059192001407
Číslo výrobcu 4082717
Číslo L L40100 400

Popis

Prevedenie:

  • Prodlužovací rameno s jemným nastavením
  • Velmi robustně dimenzované pro obzvláště vysokou pevnost v ohybu
  • Předem zajištěné a výškově nastavitelné pomocí ozubeného hřebenu
  • Přesné nastavení pomocí paralelního pružinového systému
  • Uchycení pro indikátory s hřídelí Ø 8 mm

Popis:

827 b 17 Prodlužovací rameno
  • Odběrný otvor: 8H
  • Přesné nastavení

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Prodlužovací rameno
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 827 b 17
  • Vysunutí (max.): 125 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo