827 b 17 Potence avec réglage fin, alésage 8 mm

Réf.: 4082717
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4082717
EAN / GTIN 4059192001407
Réf. fabricant 4082717
Article hors catalogue L40100 400

Description

Exécution:

  • Bras d'extension avec réglage fin
  • Très fortement dimensionné pour une résistance à la flexion particulièrement élevée
  • Système anti-rotation et réglable en hauteur par crémaillère
  • Réglage fin par système de ressorts parallèles
  • Réception pour indicateurs avec tige de Ø 8 mm

Description:

827 b 17 Bras d'extension
  • Alésage de réception : 8H
  • Réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: Bras d'extension
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 827 b 17
  • Porte-à-faux (max.): 125 mm

Produits adaptés

Accessoires