827 b 5 Podstavec měřicího stolu se sloupem

Č. pol.: 4082705
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4082705
EAN/GTIN 4059192001377
Číslo výrobcu 4082705
Číslo L L40100 401

Popis

Prevedenie:

  • Podstavec měřicího stolu se sloupkem
  • Podstavec ve tvaru T ze speciálního odlitku
  • Chromovaný sloupek

Popis:

  • 827 b 5 Základna měřicího stolku se sloupkem (součást měřicího stolku 824)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Základna měřicího stolu se sloupem
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Typ výrobku: 827 b 5
  • Vysunutí (max.): 125 mm