Brašna na nářadí; rozměry: cca 435x260 mm

Č. pol.: 40627
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 40627
EAN/GTIN 4003866406272
Číslo výrobcu 40627
Číslo L L90010 101351
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

S výklopnou přihrádkou pro snadný přístup k nářadí.
Pro vlastní montáž.
Montáž obj. č. 40627 pomocí dvoudílných dutých nýtů, obj. č. 40630 opatřeno samolepicími.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Rozměry 430 mm × 260 mm × 40 mm
Šířka 260 mm
Hmotnost 1,1 kg
Délka 430 mm
Vhodné od délky 550 mm
Vhodné pro 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815