• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bolsa herram.; dimen.: aprox. 435x260 mm

Número de artículo: 40627
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40627
EAN / GTIN 4003866406272
Número del fabricante 40627
Número L L60070 3251

Descripción

Descripción:

Con solapa abatible para acceder facilmente a las herramientas.
Para auto montaje.
Montaje de ref. 40627 mediante remaches huecos de dos partes, ref. 40630 equipado con autoadhesivo.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Ancho 260 mm
Apto para 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815
Apto para longitudes a partir de 550 mm
Dimensiones 430 mm × 260 mm × 40 mm
Longitud 430 mm
Peso 1.1 kg